4.8mmx 3 m ステンレスチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03708336 品番EA980SG-1
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥5,9404,998
長さ(m)3 線径(Φmm)4.8 材質SUS316 エスコ品番EA980SG-1 質量(kg)1.8 内径(Φmm)縦10、横24 使用荷重(kg)418

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする