6.4mmx1.5m ステンレスチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03708345 品番EA980SG-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,215
販売価格(税別)
5,650
長さ(m)1.5 線径(Φmm)6.4 材質SUS316 エスコ品番EA980SG-10 質量(kg)1.62 内径(Φmm)縦12.7、横25.4 使用荷重(kg)706 チェーン線径(Φmm)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする