エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの 雑用チェーン
9.5mmx1.8m ステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03708363
品番
EA980SG-30
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
長さ(m)
1.8
線径(Φmm)
9.5
材質
SUS316
エスコ品番
EA980SG-30
質量(kg)
4.05
内径(Φmm)
縦14、横31.2
使用荷重(kg)
1687