エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 連結金具
7 mm クリップジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03708415
品番
EA980SR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
エスコ品番
EA980SR-1
寸法(mm)
23.5×13.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
4
種類
連結金具
寸法L(mm)
23.5
寸法W(mm)
13.5
リング内径(Φmm)
7×7