12 mm クリップジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03708424 品番EA980SR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450
エスコ品番EA980SR-2 寸法(mm)37×23 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)20 種類連結金具 寸法L(mm)37 寸法W(mm)23 リング内径(Φmm)12×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする