ASUS X415JA (X415JA-EK1011WS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03709355 品番X415JA-EK1011WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クラシックなスタイルに、マルチに使えるハイパフォーマンス。NB/トランスペアレントシルバー/14型ワイドTFTカラー液晶/Core i3-1005G1/DDR4-3200 4GB/SSD128GB/802.11ac/BT5.0/Wins 11 Home(Sモード)64ビット/86キー日本語キーボード/UHDグラフィックス(CPU内蔵)。

トランスペアレントシルバー OSWindows 11 Home (S モード) 64ビット ディスプレイ14型ワイドTFTカラー液晶 使用CPUインテル(R)Core(TM)i3-1005G1 プロセッサー メモリー容量4GB ストレージ128GB 内蔵グラフィックスインテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵) 仕様Microsoft 365 Personal (1年間使用権) バッテリー稼動時間約6.0時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする