中川ケミカル
中川ケミカルの 内装資材
中川ケミカルの 壁紙・シート
中川ケミカルの シート
NOCS Tuffcal 半透明色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03709504
品番
S4634C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
シート幅(cm)
101
長さ(m)
20
質量(kg)
6
色
ラズベリーレッド
材質
塩化ビニル系樹脂
粘着剤
アクリル系 強粘着
耐候性
屋外 5〜7 年 (参考値)
用途
屋外での電飾看板、電飾装飾などに。
注意
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
※商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。実際の色・質感につきましては、必ずカタログまたはサンプルにて確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません