エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
3.0Ton 安全金具付 フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03709641
品番
EA981VA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA981VA-13
材質
特殊鋼
全長(mm)
263
口の開き(mm)
73