ファミネット
ファミネットの レインウェア・ヤッケ
ファミネットの レインウェア
ファミネットの ボトムス レインウェア
アジャスター レインパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03713625
品番
1985
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
3つ(ウエスト、丈、裾幅)の調整機能のあるレインパンツです。
耐久性、防水性のある生地を採用し激しい動きや圧力にも対応できます。
色
シャドーブラック
耐水圧(mmH2O)
20000
生地
(表地)ナイロン100%(PVCラミネート)/(裏地)ポリエステルメッシュ
サイズ
L
適応胴囲(cm)
72〜88
股下(cm)
73.5
用途
バイク・自転車移動、デリバリー、建設、ビルメンテナンス、清掃、キャディ
注意
※中性洗剤を溶かした30度程度のぬるま湯内で手洗いして下さい。汚れ、水分が付着したまま放置しないようにして下さい。
※ハンガーなどに吊るして、陰干しをしてよく乾いてから風通しの良い場所で保管して下さい。
※洗濯機・脱水機・タンブラー乾燥・ドライクリーニング不可。