3193 雨先案内人 サイクルレインコート 雨先案内人 03713729 3193 雨先案内人 サイクルレインコート 雨先案内人 03713729 3193 雨先案内人 サイクルレインコート 雨先案内人 03713729 3193 雨先案内人 サイクルレインコート 雨先案内人 03713729 3193 雨先案内人 サイクルレインコート 雨先案内人 03713729 3193 雨先案内人 サイクルレインコート 雨先案内人 03713729

雨先案内人 サイクルレインコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03713729 品番 3193
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

現場の声から生まれた、雨の日の自転車移動専用レインコートです。
雨の日の自転車移動での不満点、不快感を特徴として改善しました。
顔の動きと共にフードが動く「ローリングフード」。
ウエア前後には視認性ある反射パイピング。
フロントガードで前からの雨風をシャットアウト。
口元が濡れないマスク型フード。
フードは取外しができるので、ヘルメットなどの被りものにも対応可能。

シルバーホワイト 耐水圧(mmH2O)10000以上 サイズL 適応身長(cm)165〜180 適応胸囲(cm)88〜104 用途自転車移動、フードデリバリー、ポスティング、訪問営業、自転車訪問、訪問介護、配達業、新聞配達 混率(%)(表地)ナイロン100(透湿ウレタンコーティング)/(裏地)ポリエステルソフトメッシュ 透湿性(g/m2・24hr以上)3000
注意
※中性洗剤を溶かした30度程度のぬるま湯内で手洗いして下さい。汚れ、水分が付着したまま放置しないようにして下さい。
※ハンガーなどに吊るして、陰干しをしてよく乾いてから風通しの良い場所で保管して下さい。
※洗濯機・脱水機・タンブラー乾燥・ドライクリーニング不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする