ボタンタッチは柔らかめ。カーソルレスポンスは普通です。
遅延は特に感じません。
カーソル速度がボタン1つで3段階に切り替えられるのは便利です。
しかしながら今何速になっているのかは表示されないです。
電池交換にカバーを外すときにUSB無線子機が本体に入っている状態だと、
引っかかって勢いよく子機が射出されることがあります。
カバーは電車の車内とか子機が行方不明になるようなところでは外さない方がいいかも。
使用しているときは柔らかくよい。動作もスムース。だだ、つかいはじめカチッと押さなくてはならないところが、まだ戸惑う。ほかのもからクレームがあり交換依頼があった。
レシーバーをUSBに挿して本体に電池を入れるだけですぐ使えて、ペアリング作業は不要でした。
また作業の内容によってポインターの移動速度を手元で変えられるDPIボタンはありがたいですね
過去数度モノタロウブランドを買っていますが、今回の個体はクリック感・ホイール動作がイマイチ。そのホイール操作で反転する→接点と重さ(引っ掛かり)が甘いので回転が戻るようです。ハズレ個体ですが安価優先では仕方が無いと思ってます
サクサク動いてとても良いです。
色の白も殺伐とするデスクの上で見つけやすいです。
操作性もよく、反応も良い。
耐久性はわからないが、重くもなく扱いやすい。
今のところ文句なし。
反応は普通にするし、移動量も調整できるし、カチカチ音もないし、勝手に電源切れてボタン操作すると電源入ります
難点は、バックなどに裸で入れるとボタンに触って電源入るのとUSB子機が外し辛いくらいかな(電池カバーごと外しました)後は寿命だけですね
最初はビックリするような事があり少々不満でしたが、品物に関しては軽く手にフィットして丁度良い感じです。