1 Ton カム付フック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03715397 品番EA984DH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500

カム軸のねじりコイルバネにより初荷重が働きますので吊上作業前の取付が安定します。

使用荷重(t)1 エスコ品番EA984DH-1 全長(mm)177 質量(kg)1.8 クランプ範囲(mm)0〜25 深さ(mm)【くわえ】75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする