エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
ドラム缶用 ベルトスリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03715494
品番
EA984DR-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,710
販売価格(税別)
¥
26,100
バスケットに入れる
全長(mm)
1500
エスコ品番
EA984DR-20
使用荷重(kg)
1.3t
ベルト長さ(mm)
950
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(フック)
鉄