コンクリート溝蓋吊クランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03715537 品番EA984DT-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,540
販売価格(税別)
71,400
使用荷重(t)0.2 クランプ範囲(mm)500〜600 エスコ品番EA984DT-600 全長(mm)505 質量(kg)6.9 使用荷重(kg)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする