エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊りクランプ
エスコの コンクリート製品用クランプ
300Kg 石材用クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03715591
品番
EA984EB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,210
販売価格(税別)
¥
41,100
バスケットに入れる
使用荷重(t)
0.3
クランプ範囲(mm)
180
エスコ品番
EA984EB-3
全長(mm)
540
質量(kg)
7
使用荷重(kg)
300