エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03716474
品番
EA986GC-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
100×85(プレート)
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986GC-125
材質
リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)
1.1〜3.4
長さ(mm)
45(ハブ)
車輪幅(mm)
37.5
穴径(Φmm)
9(プレート)
硬度
ショアA65°±3°
全高(mm)
150
耐荷重(kg)
120
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-30〜80
車軸径(mm)
15
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪