エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03716483
品番
EA986GC-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
車輪径(Φmm)
160
取付座(mm)
140×110(プレート)
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986GC-160
材質
リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)
60(ハブ)
質量(kg)
1.1〜3.4
車輪幅(mm)
40
穴径(Φmm)
11(プレート)
硬度
ショアA65°±3°(タイヤ)
全高(mm)
195
耐荷重(kg)
225
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-30〜80
車軸径(mm)
20
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪