曜日別特売
EA986GC-200 200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ 03716492

EA986GC-200 200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ 03716492
EA986GC-200 200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ 03716492

200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03716492
品番
EA986GC-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,780
販売価格(税別)
¥19,800

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。

車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×110(プレート)
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986GC-200
材質
リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)
60(ハブ)
質量(kg)
1.1~3.4
車輪幅(mm)
50
穴径(Φmm)
11(プレート)
硬度
ショアA65°±3°
全高(mm)
235
耐荷重(kg)
350
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
車軸径(mm)
20
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする