曜日別特売

プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車

プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 - ヨドノ

一般的なプレス製ゴム車付キャスターです。

用途
運搬台車、機械の足回りに。
トラスコ品番
132-3499
材質
金具:スチール(表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム
軸径(Φmm)
20
色
黒
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
42
許容荷重
180kgf
取付高H(mm)
177
取付ピッチY(mm)
80
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
176.4
取付座A(mm)
108
車輪径D(Φmm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
80
取付座B(mm)
108
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866310WJB130
¥5,300
¥4,498
¥4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする