重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) Φ140 自在式(トータルロック付)
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。
双輪キャスターですので、安定しています。
フォークは高耐久性仕様です。
油気に強いウレタン車輪を採用しています。
トータルロックで安全性に優れています。
- 用途
- 重量物搬送台車やAGVに。
- 材質
- 金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール
- タイプ
- 自在式(ストッパー付)
- 車輪幅(mm)
- 50
- 取付高H(mm)
- 200
- 取付ピッチY(mm)
- 105
- 取付穴径P(mm)
- 11
- 取付座A(mm)
- 137
- 車輪径D(Φmm)
- 140
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 取付ピッチX(mm)
- 75/80
- 取付座B(mm)
- 105
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
プレート式 自在車キャスター の新着商品
カテゴリ


























