SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
許容荷重(daN)
取付座A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05031122
UWJB-250-AZC
45
305
125
490
160
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
05032242
UWJB-130-AZC
42
177
80
245
108
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05034220
UWJB-200-AZC
45
250
112
392
140
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05035708
UWJB-100-AZC
35
144
71
176
95
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください