50mm ブレーキ付 ツインホイール キャスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03716711 品番EA986GS-50
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,498
販売価格(税別)
3,180
車輪径(Φmm)50 取付座(mm)60×60(プレート) 材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986GS-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製 長さ(mm)22(ハブ) 質量(g)240 車輪幅(mm)18 穴径(Φmm)6.2(プレート) 全高(mm)71 耐荷重(kg)80 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40〜80 車軸径(mm)8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする