エスコ
200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03716885
品番
EA986HC-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪は大変強い特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
140×110(プレート)
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986HC-200
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)
3.5
車輪幅(mm)
50
穴径(Φmm)
11(プレート)
硬度
ショアA80°±5°
寸法d(mm)
20
全高(mm)
235
耐荷重(kg)
205
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
寸法n(mm)
60
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03716885
EA986HC-200
50774553
EA986JC-200
200mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
エスコ
1個
¥
14,200
税込
¥
15,620
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)