車輪径(Φmm)80
耐荷重(kg)50
取付座(mm)100×85(プレート)
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986JC-80
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製
質量(g)600
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)9(プレート)
硬度ショアA80°±5°
寸法d(mm)12
全高(mm)100
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
耐熱温度(℃)-20〜60
寸法n(mm)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪