車輪径(Φmm)100
許容荷重(kg)350
許容荷重(daN)343
取付座(mm)100×80(プレート)
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KG-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)2.7
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)9(ボルト)
硬度ショアA92°±3°
寸法d(mm)15
全高(mm)140
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)100×80(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40〜140
寸法n(mm)40
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪