車輪径(Φmm)200
耐荷重(kg)4500
取付座(mm)255×200(プレート)
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986KX-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(g)13600
車輪幅(mm)80
寸法d(mm)45
全高(mm)280
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)255×200(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30〜80
寸法n(mm)90
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪