125mm 自在金具付 ナイロンキャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03717813 品番EA986KY-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)1750 取付座(mm)140×110(プレート) 材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KY-125 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(g)4700 車輪幅(mm)55 寸法d(mm)25 全高(mm)170 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30〜80 寸法n(mm)60 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする