エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
100x 30mm ソリッドラバ車輪
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718486
品番
EA986MC-100
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
ポリホイールのスタンダード商品です。
耐衝撃性
エスコ品番
EA986MC-100
材質
リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
45(ハブ)
許容荷重(kg)
70
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
200
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
30
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-30〜80
特性
耐衝撃性