エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
125x 37mm ソリッドラバ車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718495
品番
EA986MC-125
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
ポリホイールのスタンダード商品です。
耐衝撃性
エスコ品番
EA986MC-125
材質
リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
45(ハブ)
許容荷重(kg)
100
車輪径(Φmm)
125
質量(g)
400
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
37.5
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-30〜80
特性
耐衝撃性