エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
125x 25mm ソリッドラバー車輪
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03718671
品番
EA986MF-125
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
耐衝撃性が強い。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
エスコ品番
EA986MF-125
軸径(Φmm)
8
許容荷重(kg)
100
車輪径(Φmm)
125
質量(g)
320
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
25
硬度
80 ショアA
ボス幅(mm)
36
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-20〜60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性
耐衝撃性
材質(ホイール)
ナイロン6