H型ラバースペーサー付

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 03718733 品番 100203
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

マフラーやスピードメーターの防振対策用

セット内容ワッシャー2個、スペーサー2個 内径(mm)(スペーサー)8 高さ(mm)(スペーサー)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03718733
2024-07-26
用途:
ミニクーパーF型 エアークリナーBOX固定 ラバー交換用
有限会社ランプリー企画 様 (不動産業)

H型ラバースペーサー8mm商品 ゴムワッシャー内径12mm高さ2mm使用 経年劣化し固定できなくなり ゴムだけの部品が出ないBOX一式のみ 純正は 高さ14mmなのでゴムワッシャー使用し高さ調整した。スペイサーは現車のもの使用し固定できるようになった

1人が参考にしています
対象商品:
03718733
2024-07-14
用途:
機械の補修部品
高田鉄工所 様 (製造業)

純正と若干サイズが違ったが取り合えず稼働している。
純正tの若干のサイズ差の分だけゴム板を挟み込んだ。

対象商品:
03718724
2023-06-30
用途:
バイク用アンガーガード付属グロメットの交換に
その他業種

劣化してひび割れしてきた海外製(英国Powerbronze)アンダーガード付属のグロメットの交換用として購入です、車両メーカーの純正部品を探せばグロメットもスペーサーも有るのでしょうが、ピッタリのものをパーツリストから探すのは骨が折れるのである程度サイズが判って近そうなものを選びました。結果としては完全に適合しました。

商品パッケージには寸法図が貼付されていますが、このページにはスペーサーの内径/高さ以外書かれていないので書いておきます。

(内x外x高さ)
付属ワッシャー6x20x1.6
H型ラバー8x20x8(挟み込み部分高さ3.5)

9人が参考にしています
対象商品:
03718724
2020-08-26
用途:
オートバイのカウルステーに利用
製造業

以前つけていたゴムのラバーが劣化していたので、こちらの商品で交換しました。
以前のものよりゴムの厚さがわずかに足りず、ゴムだけだとラバー部分が変形してしまいましたが、付属のスペーサーで補うことができました。

2人が参考にしています
対象商品:
03718733
2020-05-02
用途:
ステーの自作

他社製品の選択肢が無いので、これを使いました。今回は良かったのですが、サイズをもっと増やしてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03718724
2019-10-29
用途:
交換用の樹脂スクリーンの取り付けに

冬用に購入した、フロントスクリーンの取り付けに使用、スクリーンの取り付け穴の保護ができ、カラー、ワッシャーがあるので、しっかりと取り付けが出来ました、4穴なので、2セット使用です。

対象商品:
03718742
2019-05-30
用途:
古いバイクのレストア
よながサイクルハウス 様

ホンダCB50JX(1979年)のシートステーに使われているグロメットの代用品として使えました。

対象商品:
03718742
2019-07-31
用途:
オプションパーツ取り付け時の緩衝材として!
サイクルセンターJOY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ゴムの硬さも程よく、振動の緩衝には、最適でした!!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする