200x 50mm ソリッドラバー車輪

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03718906 品番 EA986MJ-200
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,395
販売価格(税別)
9,450
許容荷重(kg)400 質量(g)1300 材質リム:ナイロン ベアリングローラーベアリング エスコ品番EA986MJ-200 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 耐熱温度(℃)-30〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする