700011 KEIHINパイロットジェット POSH Faith 03718986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEIHINパイロットジェット

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03718986品番700011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更したPartsに見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。
メインジェット/パイロットジェット
メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。
チューンドエンジンや排気系を変更した場合、必要になってくるのがキャブセッティング。まずはメインジェット&パイロットジェットの変更です。たとえ1番手の差でも大きく性能を左右します。それぞれの思い入れで変更した”Parts”に見合ったセッティングを可能にする3オーバーサイズパイロットジェットセット。厳選した国内メーカーにて制作致しておりますので加工精度もハイレベルです。
メインジェット/パイロットジェット
メインジェットが高速時(アクセル開度3/4から全開)のガソリン量を調整するのに対し、パイロットジェットはスロットル開度0から1/4付近の低速域を受け持ち、メインジェットの作動する中速域近くまで燃料を供給しています。低速からスムーズな吹け上がり、低速域でのレスポンスに対して重要な役割を果たしています。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0371898670001172993394700011-10700011 KEIHINパイロットジェット POSH Faith 72993394KEIHINパイロットジェットPOSH Faith1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-07-26
用途: バイクメンテ
製造業

発送予定日まで通知しておき急な廃番によるキャンセル通知とは…廃番なら受け付けないで下さい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便おかけし申し訳ございません。改善に努めてまいります。今後ともMonoraRoをよろしくお願いいたします

対象商品 : 03718986
2021-03-28
用途: バイク チューニング

品番と番手
700029 25,28,30
700030 32,35,38
700009 40,45,50
700010 42,45,48
700011 50,52,55
念の為 HPで確認をおすすめ

8が参考にしています
対象商品 : 03719074
2020-03-11
用途: バイクのメインテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方が書かれているとおりです。
番手の表示をするべきだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03719074
2019-11-09
用途: 中華無印PWK28のセッティング用
大黒屋商店飲食業

この700029は#25#28#30番手のパイロットジェットになります。
まあポッシュフェイスのHPで調べれば分かりますが参考までに!

対象商品 : 03719083
2016-03-17
用途: スロージェット交換

モノタロウの記載内容では詳細が分からなかったので、購入前に製造メーカーに確認しました。 メーカーの対応してくれた方が、丁重に対応してくれました。 商品は、問題なく取り付けできました。

1が参考にしています
対象商品 : 03719083
2016-03-30
用途: ピックキャブ・スロージェット交換

問題ありません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする