アームハング棚柱SS 有孔パネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03720424 品番 YP-13-DG
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの有孔パネルです。
市販品のフックを取付ければ、壁面を機能的に活用することができる便利な収納アイテムです。
パネルの脱着も容易で移動することが可能です。
高さ3種(298/450/602)と4色のラインナップで、どんな空間にもマッチします。

ダークグレー セット内容有孔パネル×1枚/粘着剤付きエッジテープL=700×1本 高さ(mm)298 幅(mm)887 板厚(mm)5.5 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)25
注意
※必ずメーカー商品「アームハング棚柱SS 棚柱」「アームハング棚柱SS パネルブラケット」と一緒にご注文ください。
※有孔パネルに取り付けるフックなどの金具は、画像の「有孔パネルのピッチ・穴直径」をご確認のうえ、市販品をご使用ください。
※カットした木口面に貼る粘着剤付きエッジテープ(幅15mm・長さ700mm)を同梱しています。
※2辺以上カットする場合は、メーカー商品の同色の「エッジテープ2m巻」をご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする