南海プライウッド
南海プライウッドの 内装商品
南海プライウッドの 棚柱・棚受
南海プライウッドの 棚柱
ステンレス棚柱セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
03720476
品番
TBS-SW
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
棚板を壁面に自在に設置できる、ステンレス仕様の棚柱セットです。
色
ホワイト
材質
棚柱:ステンレス 棚受:ステンレス
セット内容
棚柱×4本/棚受×20個(棚5枚分)/ビス L=30×40本
高さ(mm)
1820
幅(mm)
15
厚さ(mm)
5
仕様
【棚受】シンプル
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
※ステンレス棚柱は、現場でのカットが困難な場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません