エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
3.0 Ton 吊フック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03720525
品番
EA987FH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,940
販売価格(税別)
¥
25,400
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3
エスコ品番
EA987FH-3
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
358
リング内径(Φmm)
40
口の開き(mm)
76