南海プライウッド
南海プライウッドの 内装商品
南海プライウッドの 棚柱・棚受
南海プライウッドの 棚柱
シンプルアルミ棚柱セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
03720537
品番
TBAS-S-A
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
薄くてシンプルなデザインのアルミ製棚柱です。
棚板と壁面の隙間も目立ちません。
色
シルバー、【棚受】シルバー
材質
棚柱:アルミニウム 棚受:ステンレス
セット内容
棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/耐震用棚板ストッパー×12個/ビスL=16×64本/ビスL=40×64本/ストッパー用ビスL=20×12本
高さ(mm)
1820
幅(mm)
12
厚さ(mm)
3
注意
※取り付ける壁面には、下地(柱・合板12mm厚以上・もしくはそれと同等以上)が必要です。必ず下地をご確認の上、取り付けてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません