南海プライウッド
南海プライウッドの 内装商品
南海プライウッドの 棚柱・棚受
南海プライウッドの 棚受
L字ブラケットセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
03720808
品番
LB-LW
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
金具が見えないカバーリング仕様で、補強用としてはもちろん、固定棚・天板・仕切板に使用可能です。
材質
【L字カバー】樹脂、【L字ブラケット】スチール
色
シェルホワイト
セット内容
L字ブラケット×4個/L字カバー×4個/ビスL=16×12本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません