エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
346Kg用 スイベルアイフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03720832
品番
EA987G-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987G-1
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
120
使用荷重(kg)
346
口の開き(mm)
17