643Kg用 スイベルアイフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03720841 品番EA987G-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,861
販売価格(税別)
3,510
仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987G-2 材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)140 使用荷重(kg)640 口の開き(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする