エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
450Kg用 クレビス スリップフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03720902
品番
EA987GD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987GD-1
材質
ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)
450
溝幅(mm)
7.9
ピン径(Φmm)
7.9
口の開き(mm)
14.5