エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
675Kg用 クレビス スリップフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03720911
品番
EA987GD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987GD-2
材質
ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)
675
溝幅(mm)
10.1
ピン径(Φmm)
9.1
口の開き(mm)
21