900Kg用 クレビス スリップフック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03720927 品番EA987GD-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,492
販売価格(税別)
7,720
仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987GD-3 材質ステンレス(SUS316) 使用荷重(kg)900 溝幅(mm)10.9 ピン径(Φmm)11.9 口の開き(mm)24.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする