エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 滑車
強力型滑車[2車]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03720954
品番
EA987HA-100B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
使用ロープ径(mm)
10
車輪径(Φmm)
100
仕様
ベケット付
エスコ品番
EA987HA-100B
材質
スチール
全長(mm)
345
質量(kg)
4.7
使用荷重(t)
1.0