- メイバランス Miniカップ 明治 03721420

メイバランス Miniカップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(125mL) 栄養成分エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.7g/糖質29.2g/食物繊維2.5g/灰分0.9g/水分93.8g/ビタミンA120μgRAE/ビタミンD1.0μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK4.5μg/ビタミンB10.30m/ビタミンB20.40mg/ナイアシン5.9mgNE(3.2mg)/ビタミンB60.60mg/ビタミンB121.5μg/葉酸36〜124μg/ビオチン0.31μg/パントテン酸1.2mg/ビタミンC32mg/コリン24.0mg/ナトリウム(食塩相当量)110mg(0.28g)/カリウム120mg/カルシウム120mg/マグネシウム40mg/リン140mg/鉄1.5mg/亜鉛2.0mg/銅0.10mg/マンガン0.093mg/クロム3.28μg/モリブデン8.1μg/セレン12μg/ヨウ素1.0μg/塩素110mg 注文コード03721420 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥245
この商品は栄養成分など11種類から選べます 他の種類を見る

おいしく手軽に毎日の栄養バランスアップ!

香味マスカットヨーグルト味 原材料液状デキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、リン酸Ca、リン酸Mg、リン酸K、塩化K、V.C、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ステビア)、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) 栄養成分エネルギー200kcal/たんぱく質7.5g/脂質5.6g/炭水化物31.7g/糖質29.2g/食物繊維2.5g/灰分0.9g/水分93.8g/ビタミンA120μgRAE/ビタミンD1.0μg/ビタミンE6.0mg/ビタミンK4.5μg/ビタミンB10.30m/ビタミンB20.40mg/ナイアシン5.9mgNE(3.2mg)/ビタミンB60.60mg/ビタミンB121.5μg/葉酸36〜124μg/ビオチン0.31μg/パントテン酸1.2mg/ビタミンC32mg/コリン24.0mg/ナトリウム(食塩相当量)110mg(0.28g)/カリウム120mg/カルシウム120mg/マグネシウム40mg/リン140mg/鉄1.5mg/亜鉛2.0mg/銅0.10mg/マンガン0.093mg/クロム3.28μg/モリブデン8.1μg/セレン12μg/ヨウ素1.0μg/塩素110mg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
栄養補給

食欲のない時、栄養補給のために使用しています。味も万人にう受けるようなおいしさだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする