1.6-6.5mm ワイヤークランプ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03722135 品番EA988DJ-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,933
販売価格(税別)
9,030
エスコ品番EA988DJ-1 質量(g)420 使用ロープ径(mm)1.6〜6.5 引張強度(kN)5.9(590kg)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03722135
2024-06-04
用途:
作業時
便利舎 様 (製造業)

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品:
03722135
2022-07-02
用途:
ぶどう棚の誘引線 #10鋼線の張り
飲食業

ぶどう棚の誘引線に#10鋼線とエクセル線使っています。取り付け時に外れ易いのが難点ですが、引っ張りにはきっちりと咥えてくれ、滑る事なく作業できます。

2人が参考にしています
対象商品:
03722135
2020-07-24
用途:
ワイヤーを掴む為パワーウインチに装着しました。

8Sqのワイヤー(被覆付)を掴んでパワーウインチで引きました。
滑る事も無く問題無く使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
03722135
2021-04-08
用途:
いばら線
福田フェンス工業 様 (建設業・工事業)

価格が、安く心配でしたが安心して使用することができました。
大変満足しています。

対象商品:
03722135
2019-11-19
用途:
ブドウ棚の針金メンテ
農・林・水産業

この価格で高価なダイキャスト製のものと同様に、全く問題なく使えました。嬉しい。

5人が参考にしています
対象商品:
03722135
2019-05-14
用途:
トマトの誘引ワイヤーロープの設置作業
農・林・水産業

今までバイスプライヤーなどで固定して設置していたが、簡単で使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
03722135
2018-12-22
用途:
太陽熱温水器用針金の固定
浦中設備 様

針金を引っ張るために購入。2.6oの針金でしたが、問題なく使用できました。安く購入できて良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
03722135
2018-12-16
用途:
椎茸の榾木(クヌギ)の伐採に使用 6ミリのワイヤーを使用した
農・林・水産業

思ったような結果で満足 引っかける穴がもう5ミリ大きかったら、なお良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

張線器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/402/
1人が参考にしています
2022-09-22

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする