エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの ウインチ
エスコの 手動式ウィンチ
[1Ton x 3.6m] パワープーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03722187
品番
EA988MC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA988MC-1
質量(kg)
3
ケーブル長(m)
3.6
能力(t)
1
ケーブル長(mm)
4.8
巻取長さ(m)
3.6