エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 洗浄瓶/プッシュボトル
エスコの 洗浄びん
500ml デイスペンシングボトル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03723702
品番
EA991JK-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
容量(mL)
500
用途
可燃性液体に最適
エスコ品番
EA991JK-1
材質(本体)
ポリエチレン
ノズル長(mm)
210
ノズル
フレキシブルノズル