測定範囲(Lux)0〜20.00/0〜200.0/0〜2000/0〜20000/0〜200000
質量(g)310(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2または単3形マンガン乾電池 (R6) ×2
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170
表示桁数2000カウント
表示更新レート500ms±20ms
表示単位Lx(ルクス)
受光素子シリコンフォトダイオード
液晶表示器4桁
階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA