エスコ
フリーサイズ 塗装服
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03726667
品番
EA996AX-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,202
販売価格(税別)
¥
3,820
バスケットに入れる
上着はヤッケタイプ
顔の周り、袖口は紐で絞れます
ズボンウエスト、裾はゴム入り
上着の胸部分にファスナー付ポケット付
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
48
胸囲(cm)
112
ズボン丈(cm)
110
股下(cm)
76
材質
綿
エスコ品番
EA996AX-10